Beli jual injector cleaner tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Megacools Carburator Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    Megacools Carburator Cleaner
    Deskripsi:
    Formula terobosan terbaru dengan cairan berkekuatan super cepat dan bersih. Untuk membersihkan ruang bakar dari segala sisa endapan karbon. Proses pengerjaan sangat praktis dan sederhana tanpa harus membogkar karburator.Membersihkan automatic choke, linkage, throat, katup PVC, katup masuk & ruang bakar, juga untuk permukaan mesin, spare part dan waktu overhaul dari sludge, oli, gemuk, gum, varnish, carbon.
  2. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  3. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. TEKIRO Feeler Gauge
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Feeler Gauge
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  5. KRISBOW Mesin Pembuka Ban
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Ban
    atribut:
    • Noise Level (dB): < 75
  6. TEKIRO Mesin Pengganti Ban
    Mulai

    Rp20.999.900

    TEKIRO Mesin Pengganti Ban
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  7. KRISBOW Charger Aki
    Mulai

    Rp1.099.900

  8. KRISBOW Genset Diesel
    Mulai

    Rp19.999.900

  9. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  12. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  13. Dragon Serokan Air (Wiper Air)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp21.900

    Dragon Serokan Air (Wiper Air)
    Deskripsi:
    Weffer Air Plastik DragonBahan yang di gunakan Spon Hitam ,sangat memudahkan untuk menyapu lantai yang basah dengan spon yang awet dan besar.sangat dibutuhkan di musim hujan. Ukuran Spon yang sangat besar bisa menyapu air di lantai yang luas dengan lebih mudah.
  14. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  15. YANMAR Motor Diesel
    Mulai

    Rp28.999.900

    YANMAR Motor Diesel
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  16. FLY-SPEED Tire Changer
    Mulai

    Rp26.999.900

    FLY-SPEED Tire Changer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
  17. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga jual injector cleaner tools Terbaru February 2026
Megacools Carburator CleanerRp24.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
TEKIRO Feeler GaugeRp59.900
KRISBOW Mesin Pembuka BanRp19.999.900
TEKIRO Mesin Pengganti BanRp20.999.900
KRISBOW Charger AkiRp1.099.900
KRISBOW Generator Bensin (Genset)Rp2.199.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900

Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)